| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528007 Herst.-Nr.: 499805 EAN/GTIN: 4009314998054 |
| |
|
| | |
| Lochsägen DIAMANT bestreut, hochwertige Industriediamanten, für den Einsatz auch in härtesten Fliesen, Grundkörper aus Vollmaterial gedreht, präzise, mit hoher Rundlaufgenauigkeit, Ø 5 bis 35 mm für Dübellöcher, Wasseranschlüsse, Wasserleitungen und Ø 45 bis 82 mm für Abwasserrohre, Verteiler-, Steckdosen, für Feinsteinzeug, Granitplatten, Fliesen, Kacheln, Keramik, Natursteinplatten, Marmorplatten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Anzahl der Lochsägen | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Einzelbild | | Geeignet für | Bohrer | | Geeignet für Materialien | Keramik, Granit, Marmor, Naturstein, Leitung, Weiche Keramik-Wandfliese, Kachel | | Produktfarbe | Edelstahl | | Schaftform | Zylinderförmige Welle | | Schnitttiefe (max.) | 25 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |