Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 705530 Bohrer -, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 705530 Bohrer -, 1
kwb 705530 Bohrer -, 1
kwb 705530 Bohrer -, 1
kwb 705530 Bohrer -, 1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527890
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     705530
EAN/GTIN:
     4009317055303
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Scharnierlochbohrer, Spezialstahl, zum Vorbohren von Schrankbeschlägen, für Hart- und Weichholz, Tischlerplatten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
-, 1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
35 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.