Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 611225 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 611225 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
kwb 611225 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
kwb 611225 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527827
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     611225
EAN/GTIN:
     4009316112250
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
kwb stichsägeblatt
stichsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Blech
Material Messer
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Leistungen
Sägeblatt Abstand
1.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.