Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 492018 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 492018 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 492018 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 492018 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508191
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492018
EAN/GTIN:
     4009314920185
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifscheiben, Ø 150 mm, HOLZ & METALL, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Exzenterschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
180
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
150 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
14
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.