Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 100730 Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 100730 Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
kwb 100730 Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
kwb 100730 Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508183
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     100730
EAN/GTIN:
     4009311007308
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
kwb schnellwechsel bithalter
bit halter
Schnellwechsel-Bithalter, extra lang, Aufnahme 1/4" Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Schnellwechselfunktion, Einhandbedienung, Bitfreigabe durch einfaches Zurückziehen der Metallhülse, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Weitere Suchbegriffe: bithalter schnellwechselfutter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.