Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 100600 Schraubendreherbit-Halter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 100600 Schraubendreherbit-Halter Stahl
kwb 100600 Schraubendreherbit-Halter Stahl
kwb 100600 Schraubendreherbit-Halter Stahl
kwb 100600 Schraubendreherbit-Halter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508177
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     100600
EAN/GTIN:
     4009311006004
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
kwb magnetischer bithalter
bit halter
Bithalter, Aufnahme 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, SDS Plus Aufnahmeschaft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.