Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 100120 Schraubendreherbit-Halter Messing 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 100120 Schraubendreherbit-Halter Messing 25,4 / 4 mm (1 / 4")
kwb 100120 Schraubendreherbit-Halter Messing 25,4 / 4 mm (1 / 4")
kwb 100120 Schraubendreherbit-Halter Messing 25,4 / 4 mm (1 / 4")
kwb 100120 Schraubendreherbit-Halter Messing 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508164
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     100120
EAN/GTIN:
     4009311001207
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter kwb
bit halter
Bithalter, Aufnahme 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet, Federring, Sechskantschaft 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.