Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 100100 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 100100 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
kwb 100100 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
kwb 100100 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
kwb 100100 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33508162
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     4009311001009
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
kwb magnetischer bithalter
bit halter
Bithalter, Aufnahme 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, mit Dauermagnet,
Federring, Sechskantschaft 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.