Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 10040280 Audio-Mixer 20 - 20000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 10040280 Audio-Mixer 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic 10040280 Audio-Mixer 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic 10040280 Audio-Mixer 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic 10040280 Audio-Mixer 20 - 20000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33433505
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10040280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
4700 g
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
5500 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2600 Ohm
Outputs
THD, totalklirren
0.05 %
Leitungs-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)
110 dB
Übersprechen (1 kHz)
89 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Out-Ports
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Line-Eingänge (RCA)
2
Master (XLR) Ausgang
3
XLR-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,95*
€ 423,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.