Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL HTYGX Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL HTYGX Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL HTYGX Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33410727
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HTYGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R610 - PowerEdge R710 - PowerEdge T610 - PowerEdge R410 - PowerEdge T410 - PowerEdge T710 - PowerEdge T310 - PowerEdge R510 - PowerVault MD3200 - PowerVault MD3200i - PowerEdge R720 - PowerEdge R720XD - PowerEdge T620 - PowerEdge T320 - PowerEdge T420 - PowerEdge R320 - PowerEdge R520 - PowerEdge R420</li></ul>
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.