Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3671 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3671 Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-3671 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33403849
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3671
EAN/GTIN:
     4718359036712
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Der EX-3671 Konverter ist ein Externes Gehäuse als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. In dem Gehäuse kann man ein M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 sowie ein mSATA Modul mit Half Size oder Full Size eingesetzt werden. Wenn Sie beide Slot belegen kann nur das M.2 SSD Module verwendet werden. Die EX-3671 wird über einen USB Port an den Rechner angeschlossen. - Anschluss Micro-B mit USB 3.1 (Gen2) 10Gbps. - Konverter für 1 x Half Size oder Full Size mSATA SSD und M.2 NGFF SSD zu USB 3.1(Gen2) 2.5“ Gehäuse mit 9.5mm Bauhöhe. - Integrierter ASM1351 USB 3.1 Hochleistungs-Prozessor. - Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type B-Key und B+M-Key und mSATA Half Size und Full Size. - Kompatible mit Universal Serial Bus 3.1 Spezifikationen Rev. 1.0. - Stromversorgung über den USB 3.1 Micro-B 5V Bus. - 3A maximaler Ausgangsstrom. - Schutz gegen Kurzschluss sowie thermischer Abschaltschutz. - LED Anzeige für Strom und bei Datenübertragung. - Es werden Befestigungs-Schrauben für mSATA und M.2 mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
CEE, FCC, WEEE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabellänge
0.35 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Merkmale
Chipsatz
ASM1351
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.