Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Steba ZP 2 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33374813
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     25.02.2000
EAN/GTIN:
     4011833302489
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Fruchtfleischfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
2300 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2610 g
Energie
Leistung
160 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.