Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71437 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 3,5 W G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71437 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 3,5 W G9
Goobay 71437 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 3,5 W G9
Goobay 71437 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 3,5 W G9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33316598
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71437
EAN/GTIN:
     4040849714375
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin
Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift
Energiesparlampe mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
49 mm
Gewicht
11.8 g
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Lichtleistung
370 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6000 K
Strahlungswinkel
280 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
105.7 lm/W
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP60
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
15000
Einschaltzeit
0.3 s
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.