Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accu-Tech CCH-CS12-A9-P00RE LWL-Steckverbinder LC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accu-Tech CCH-CS12-A9-P00RE LWL-Steckverbinder LC Schwarz
Accu-Tech CCH-CS12-A9-P00RE LWL-Steckverbinder LC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33315327
Hersteller:
     Accu-Tech
Herst.-Nr.:
     CCH-CS12-A9-P00RE
EAN/GTIN:
     4056418151991
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Verbinder
12
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Schwarz
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Duplex
Ja
Kategorie
OS2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
368 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 416,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,95*
€ 467,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,06*
€ 460,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,30*
€ 434,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.