Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L U 58 W/840 Leuchtstofflampe G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram L U 58 W/840 Leuchtstofflampe G13 Kaltweiße
Osram L U 58 W/840 Leuchtstofflampe G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33122734
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321469205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
765 mm
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7500 h
Lichtleistung
5220 lm
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
12 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
68 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.