Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad 2 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook InkPad 2 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Schwarz, Grau
PocketBook InkPad 2 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Schwarz, Grau
PocketBook InkPad 2 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Schwarz, Grau
PocketBook InkPad 2 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Schwarz, Grau
PocketBook InkPad 2 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Schwarz, Grau
PocketBook InkPad 2 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33100826
Hersteller:
     PocketBook
Herst.-Nr.:
     PB840-2-M-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Ein Premium E-Ink-Reader mit 8 Zoll-Display und Frontbeleuchtung. Das neue PocketBook InkPad 2 – ein 8-Zoll E-Ink-Reader der Premium-Klasse mit LED-Frontbeleuchtung für maximales Lesevergnügen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das Multi-Touch-E-Ink-Pearl-Display bietet mit einer Auflösung HD Plus (1600x1200 Pixel) die zurzeit höchste Displayauflösung auf dem Markt der E-Ink-Geräte und zeigt das Schriftbild beim digitalen Lesen noch kontrastreicher an. Die Bildschirmgröße entspricht der Standardgröße eines Buches, sodass Lehrbücher, Schul- oder Unilektüren, Fachzeitschriften oder andere Dokumente mit Graphen, Abbildungen und Tabellen angenehm zu lesen sind. So wird das PocketBook InkPad 2 zum unersetzlichen E-Book-Reader für zu Hause und den Job. Leistungsstarke LEDs der integrierten Frontbeleuchtung ermöglichen eine gleichmäßige Ausleuchtung des Displays, wodurch für die Augen ein angenehmes Lesen bei jeder Lichtsituation sichergestellt wird. Besonders benutzerfreundlich sind das Design und die perfekte Ergonomie des Gerätes. Dabei wiegt das PocketBook InkPad 2 lediglich 305 Gramm. Die mechanischen Tasten zum Umblättern sind bequem auf der Vorderseite des Gerätes angebracht. Dank der „Bildschirm-drehen“-Funktion kann das Gerät so positioniert werden, dass sich die Umblättertasten entweder auf der rechten oder linken Seite des Geräts befinden, je nachdem mit welcher Hand der E-Book-Reader lieber gehalten wird. Die Soft-Touch-Oberfläche auf der Rückseite ermöglicht einen festen Halt und fühlt sich in der Hand besonders angenehm an. Dank des 1-GHz-Prozessors und 512 MB RAM reagieren alle Apps schnell und arbeiten flüssig. 4 GB interner Speicher bietet Platz für eine ganze Bibliothek mit mehr als 2000 Büchern; außerdem kann der Speicher auf bis zu 32 GB erweitert werden. Die 2500 mAh-Batterie hält bis zu einem Monat lang ohne Aufladen. Das PocketBook InkPad 2 unterstützt 18 Text- und vier Bildformarte ohne notwendige Konvertierungen. Der E-Book-Reader bietet darüber hinaus die Text-to-Speech-Funktion (TTS) sowie der MP3-Kompatibilität. Nutzer können sich so Lieblingsbücher direkt per Stimme ausgeben lassen sowie beim Lesen Musik hören. Die vorinstallierten ABBYY-Lingvo-Wörterbücher helfen beim erschließen fremdsprachiger Literatur. Per WLAN und mittels der Dropbox, Send-to-PocketBook und PocketBook Sync Funktionen können E-Books problemlos auf den E-Book-Reader geladen werden, ohne dass dieser via Kabel an den PC angeschlossen werden muss.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Sonstige Funktionen
Energiequelle
AC, Akku, USB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 Zoll
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Pearl
Display-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
305 g
Höhe
195.5 mm
Tiefe
7.4 mm
Breite
163 mm
Software
Mitgelieferte Software
Read Rate, Dropbox, Pocket Book Sync, Browser, Calculator, Calendar, Chess Notes, RSS News, Scribble, Sudoku, ABBYY Lingvo
Speicher
Interne Speicherkapazität
4 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
512 MB
Speichererweiterung
Ja
Speicherkapazität (e-books)
2000
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Englisch, GER
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CHM, DOC, DOCX, DjVu, FB2, HTM, HTML, PDF, PRC, RTF, TCR, TXT, ePub
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIF
Unterstütztes Archivformat
PLZ
Weitere Suchbegriffe: e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 187,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.