Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM01092 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM01092 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 10 W
Synergy 21 S21-LED-TOM01092 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32841617
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01092
EAN/GTIN:
     4038816053169
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
85-265 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
85-265 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Dimmer
Ja
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.