Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting E A60 2700K FR CT energy-saving lamp Warmweiß 5,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting E A60 2700K FR CT energy-saving lamp Warmweiß 5,5 W E27
OPPLE Lighting E A60 2700K FR CT energy-saving lamp Warmweiß 5,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32827003
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140044667
EAN/GTIN:
     6956712667083
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Fakten
- Kein Flackern
- Klassische Glühlampenform ermöglicht einen leichten Umstieg auf LED-Beleuchtung
- Um 90% dimmbar

Vorteile
- Reduzierung der Wartungskosten durch hohe Lebensdauer
- Sofortstart, 100% Leuchtkraft sofort beim Einschalten
- Keine IR- und UV-Strahlung
- Energieeinsparung von bis zu 86% im Vergleich zu traditionellen Glühlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
109 mm
Gewicht
75 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
350 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Lampenlebensdauer
15000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Farbcode
827
Form
Rund
Energie
Lampenstrom
26 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5.5 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.