Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SB 18 LTX Quick 2,3 kg Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SB 18 LTX Quick 2,3 kg Schwarz, Rot, Silber
Metabo SB 18 LTX Quick 2,3 kg Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32775175
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602200660
EAN/GTIN:
     4007430286741
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
65 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
32300 BPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
55 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
110 Nm
Schallleistungspegel
102 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
13 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,12*
€ 680,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,96*
€ 669,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,07*
€ 609,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.