Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Thrustmaster T-16000M FCS Hotas Schwarz, Orange USB Joystick Analog / Digital MAC, PC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32674004
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960778
EAN/GTIN:
     3362932914846
Suchbegriffe:
Flightstick
Joystick
Joystick (PC)
flightstick thrustmaster
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Standard-Empfänger
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
2055 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
480 mm
Höhe des Versandkartons
560 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Ergonomische Auslöser
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
2.64 mm
Gewicht
1782 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Joystick
Gamingplattformen unterstützt
MAC, PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Knopfanzahl
30
Programmierbare Tasten
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: joystick (pc)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.