Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED X-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED X-Verbinder
Paulmann MaxLED X-Verbinder
Paulmann MaxLED X-Verbinder
Paulmann MaxLED X-Verbinder
Paulmann MaxLED X-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32670956
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70617
EAN/GTIN:
     4000870706176
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Das MaxLED-System lässt sich mithilfe von Verbindern perfekt an räumliche Besonderheiten wie Ecken oder Stufen anpassen oder verzweigen. Der X-Connector bietet 4 Anschlussmöglichkeiten und ist ganz einfach durch eine Mittelpunktschraube oder ein Klebepad zu befestigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Breite
32 mm
Höhe
6 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
144 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.