Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 207 22009 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas 207 22009 Akkuladegerät
Arcas 207 22009 Akkuladegerät
Arcas 207 22009 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32430586
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     20722009
EAN/GTIN:
     4260030255450
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
220-230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
1.4 V
Akkuladezeit
27 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.