Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-54069 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-54069 Schraubenziehereinsatz
Makita P-54069 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32325896
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-54069
EAN/GTIN:
     0088381984577
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
13 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Schraubendreher-Bits Größe
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.