| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-32325830 Herst.-Nr.: 193439-5 EAN/GTIN: 0088381164764 |
| |
|
| | |
| Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ladegerät | | Markenkompatibilität | Makita | | Produktfarbe | Türkis | | Maximale Ladezeit | 1.67 h | | Netzteiltyp | Zigarettenanzünder | | Eingangsspannung | 12 V | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Makita Ersatzteile, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku makita, ladegerät werkzeugakku |
| | |
| |