Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver Deco Bins 3253922160018 Rund Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curver Deco Bins 3253922160018 Rund Schwarz, Silber
Curver Deco Bins 3253922160018 Rund Schwarz, Silber
Curver Deco Bins 3253922160018 Rund Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31993304
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     02160-599-00
EAN/GTIN:
     3253922160018
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelöffnungswinkel
85 °
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer, Toilette
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
280 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44901
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.