| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31979574 Herst.-Nr.: 109942 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sie können unseren 16 Liter Behälter ideal für die Entsorgung von Flaschen, Kannen, Verpackungen oder anderen trennbaren Abfällen verwenden. Der große Henkel und der handliche Griff an der Unterseite, erleichtern das Entleeren. Weitere Informationen: Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 269 mm | | Höhe | 401 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 16 l | | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Weiß | | Deckelöffnung | Manuell | | Griff(e) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrennsystem 16l, abfalltrenner, tret-mülltrenner brabantia |
| | |
| |