Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau
Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau
Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau
Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau
Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau
Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau
Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau
Brabantia 109720 Mülleimer 6 l Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31979572
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     109720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der kleine 6 Liter Abfallbehälter mit verstellbarem Deckel eignet sich perfekt für die Entsorgung kompostierbarer Abfällen von Ihrer Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
181 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Deckelöffnung
Manuell
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.