Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor HSE-80 Mikrofon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor HSE-80 Mikrofon Schwarz
Monacor HSE-80 Mikrofon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31818879
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     HSE-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
HSE-80

Elektret-Kopfbügelmikrofon
- Für Gesangs- und Sprachanwendungen
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Sicherer Sitz auch bei Sportanwendungen
- Hochwertige Elektretkapsel
- 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung zum Anschluss an optionalen Phantomspeiseadapter (EMA-1, EMA-300P) oder Taschensender TXS-...HSE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
40 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Netzteiltyp
DC 2-10 V
Energieverbrauch
2 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.8 m
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
110 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 12000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
XLR-Out
Ja
Weitere Suchbegriffe: computer headset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.