Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD796D2 Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DCD796D2 XR Li-Ion Akku Kombibohrer 18V Bürstenlos 2Ah
DeWALT DCD796D2 XR Li-Ion Akku Kombibohrer 18V Bürstenlos 2Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31284824
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD796D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
9350 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
34000 BPM
Drehmomenteinstellungen
15
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
27 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
70 Nm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
11.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
67 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
203 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietyp
XR Li-Ion
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.