Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 260-331 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 260-331 Anschlussblock Grau
Wago 260-331 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4981-248973
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-331
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Kupfer
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
17 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,43*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,44*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,327*
€ 0,447*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3414*
€ 0,4714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-138
ab € 51,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-361
ab € 0,038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-402
ab € 0,1996*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.