Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.65 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.65 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 937.65 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 937.65 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 937.65 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 937.65 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 937.65 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169855
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Outdoor Solar Hausnummernleuchte LED Edelstahl, Weiß, 1er Set
1x0,2 W, inkl. Leuchtmittel

- Set aus 1 spritzwassergeschützten Leuchte (IP44) inklusive LED, 1x0,2 W
- Material: Edelstahl / Acryl
- Farbe: Edelstahl / Weiß
- energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse III
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
220 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.2 W
Farbtemperatur
3000 K
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93764
ab € 19,41*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A/K
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B/K
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C/K
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D/K
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.A
ab € 2,52*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.A
ab € 2,49*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.B
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.B
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.C
ab € 2,56*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.C
ab € 2,48*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.D
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.D
ab € 2,51*
Zubehör
RZB Leuchten
99222.013.E
ab € 2,50*
Zubehör
RZB Leuchten
99223.013.E
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.