Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.51 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.51 Deckenbeleuchtung
Paulmann 706.51 Deckenbeleuchtung
Paulmann 706.51 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169663
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deckenleuchte Lunar LED Panel 21,8 W Chrom matt, Alu
400x400 mm, 230 V, LED, Warmweiß, inkl. Leuchtmittel

Moderne LED-Technik ermöglicht bei der Lunar Wand- und Deckenleuchte eine Kombination von sehr flachem Aufbau und hervorragend gleichmäßiger Lichtverteilung. Die unaufdringliche Gestaltung und klare Linienführung harmonieren mit wohnlich-modernen Stilen sowie architekturbetontem Ambiente.
- Besonders flache Bauweise in eckiger Ausführung
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
- Hohe Lichtausbeute bei flächigem Licht
- Für den 230V-Direktanschluss
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Satinierte Kunststoffabdeckung für feine Lichtstreuung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
21.8 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
400 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.