Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.52 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.52 Deckenbeleuchtung
Paulmann 706.52 Deckenbeleuchtung
Paulmann 706.52 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169656
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deckenleuchte Lunar LED Panel 27,4 W Chrom matt, Alu
600x600 mm, 230 V, LED, Warmweiß, inkl. Leuchtmittel

Moderne LED-Technik ermöglicht bei der Lunar Wand- und Deckenleuchte eine Kombination von sehr flachem Aufbau und hervorragend gleichmäßiger Lichtverteilung. Die unaufdringliche Gestaltung und klare Linienführung harmonieren mit wohnlich-modernen Stilen sowie architekturbetontem Ambiente.
- Besonders flache Bauweise in eckiger Ausführung
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
- Hohe Lichtausbeute bei flächigem Licht
- Für den 230V-Direktanschluss
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Satinierte Kunststoffabdeckung für feine Lichtstreuung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
27.4 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
600 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.