Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.43 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.43 Deckenbeleuchtung
Paulmann 706.43 Deckenbeleuchtung
Paulmann 706.43 Deckenbeleuchtung
Paulmann 706.43 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169602
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deckenleuchte Lunar LED Panel 20 W Weiß matt, Alu
300 mm, 230 V, LED, Warmweiß, inkl. Leuchtmittel
Moderne LED-Technik ermöglicht bei der Lunar Wand- und Deckenleuchte eine Kombination von sehr flachem Aufbau und hervorragend gleichmäßiger Lichtverteilung. Die unaufdringliche Gestaltung und klare Linienführung harmonieren mit wohnlich-modernen Stilen sowie architekturbetontem Ambiente.
- Besonders flache Bauweise in runder Ausführung
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
- Hohe Lichtausbeute bei flächigem Licht
- Für den 230V-Direktanschluss
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Satinierte Kunststoffabdeckung für feine Lichtstreuung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1940 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
38 mm
Durchmesser
300 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.