Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM01079 Flutlichtscheinwerfer 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM01079 Flutlichtscheinwerfer 10 W Schwarz
Synergy 21 S21-LED-TOM01079 Flutlichtscheinwerfer 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31122631
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01079
EAN/GTIN:
     4038816052797
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Technische Details
Dimmer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4400 K
Lichtleistung
800 lm
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.