Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM01044 Flutlichtscheinwerfer 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM01044 Flutlichtscheinwerfer 10 W Schwarz
Synergy 21 S21-LED-TOM01044 Flutlichtscheinwerfer 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31117331
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01044
EAN/GTIN:
     4038816052506
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
207-253 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Technische Details
Dimmer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Gelb
Lichtleistung
900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.