Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTURY Bispina PIXY energy-saving lamp 3000 K 3 W G4 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CENTURY Bispina PIXY energy-saving lamp 3000 K 3 W G4 F
CENTURY Bispina PIXY energy-saving lamp 3000 K 3 W G4 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31113818
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     PIXYFULL-030430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
8 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusefarbe
Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
200 mA
Eingangsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 3w 3000k, led g4 3w, led g4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.