Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-6231INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-6231INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
KeySonic KSK-6231INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31038712
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     KSK-6231INEL (DE)
EAN/GTIN:
     4250078160274
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen
Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 98 Tasten und Multi-Finger Touchpad. Die Keysonic Tastatur verfügt über ein ausgezeichnetes, taktiles Druckgefühl und ist wasserdicht nach IP68 und kann somit sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden. Die Oberfläche der Keysonic Tastatur ist mit einer speziellen Oberflächenversiegelung ausgestattet und weist daher eine gute mechanische und chemische Beständigkeit auf, so dass mit Standard Desinfektionsmitteln gearbeitet werden kann, ohne dass die Tasten ihre Beschriftung verlieren. Das integrierte Touchpad ermöglicht den Einsatz der Keysonic Tastatur ohne externe, zusätzliche Maus. Dies ist sowohl ein Kosten- als auch ein praktischer Vorteil, Das Touchpad lässt sich sowohl mit als auch ohne Gummihandschuhe einwandfrei bedienen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Schnittstelle
USB 2.0
Farbgruppe
Schwarz
Warentarifnummer (HS)
84716060
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
390 x 148 x 10 mm
Tastaturgewicht
790 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Temperature resistant, Lösungsmittelbeständig, Spritzwassergeschützt, UV-beständig, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
98
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Antimikrobielle Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.