Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 833928-B21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 833928-B21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE 833928-B21 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31011026
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     833928-B21
EAN/GTIN:
     889894241320
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.