Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400116 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 18 W G13 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400116 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 18 W G13 F
Müller-Licht 400116 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 18 W G13 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30984477
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400116
EAN/GTIN:
     4018412327116
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
125 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,56
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
140 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.