| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-30831132 Herst.-Nr.: TA-CHAV-02 EAN/GTIN: 8716309086837 |
| |
|
| | |
| Flexible KFZ Smartphone-Halterung - Universell - passend für viele Smartphones und PDAs mit bis zu 6" - Saugnapfhalterung zur einfachen Fixierung - Langer, flexibler Hals Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 28 mm | | Tiefe | 95 mm | | Höhe | 33 mm | | Gewicht | 33 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon | | erweiterbar | Ja | | Maximale Länge | 90 mm | | Drehungswinkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lamellengitter schwarz, halterung navigation |
| | |
| |