Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg
Bosch PST 10,8 LI Elektrische Stichsäge 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30637951
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3B4 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge bosch
akku stichsäge
  • Einhand-SDS-System – einfacher Wechsel der Sägerichtung ermöglicht den Einsatz als Stich- und Säbelsäge - Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung – immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie - Klein, leicht und kompakt für kontrolliertes Sägen – auch an engen Stellen Syneon Chip – Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt - Präziser Einsatz in einer Vielzahl von Materialien durch Verwendung von handelsüblichen T-SchaftSägeblättern - Die robuste, offene Fußplatte ermöglicht randnahes Sägen und jederzeit eine gute Sicht auf das Sägeblatt - PowerLight – durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick - Präzision in jedem Material durch die Bosch Electronic: Hubzahlsteuerung über den Schalter für einfaches Ansägen und materialgerechtes Arbeiten - Softgrip für komfortables Arbeiten - Extra-Sicherheit durch zusätzlichen Fingerschutz und Lock-off-Schalter - Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power4All Lithium-IonenAkkusysteme
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2200 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
30 mm
Schwingungspegel (Holz)
6 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
8 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Grundkörper Material
Stahl
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Ladezeit
1.5 h
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.