Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1245114 Herst.-Nr.: D-42444 EAN/GTIN: 0883814049072 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 17 Stück(e) | | Bohrer-Set Größen | 5/6/8/10 x 110mm<br />6/8/10/12 x 160mm<br />8/10 x 210mm<br />12/14 x 260mm<br />140/250mm<br />20 x 140/250mm <br />40 x 250mm, | | Tragetasche | Ja | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Rotationshammer | | Bohrerart | Bohrerbit-Set | | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton, Granit, Stein | | Schaftform | SDS Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Hammerbohrersatz, Maschinenmeißel-Satz, SDS Meißel-Satz, SDS Meißelsatz, maschinenmeißel-satz makita, maschinenmeißel satz, elektro-bohrhammer sds plus |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,82* | € 37,32* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,86* | € 37,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 35,30* | € 44,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,84* | € 44,92* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,91* | € 45,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|