Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-2195 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 2000-2195 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse
Wago 2000-2195 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30501397
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-2195
EAN/GTIN:
     4050821100782
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.7 mm
Höhe
32.9 mm
Länge (mm)
85.9 mm
Technische Details
Typ
Einsatzgehäuse
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.