Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2691 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-2691 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-2691 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     4981-4118362
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemmen wago
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Höhe
48.9 mm
Länge (mm)
93 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2778*
€ 0,3778*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25056*
€ 0,41056*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2664*
€ 0,4364*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2884*
€ 0,4684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.