Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Angler Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Angler Multi-Tool-Messer
Victorinox Angler Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30470765
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3653.72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
  • 18 Funktionen - Fischentschupper mit Angellöser - Kombizange MITTLERES TASCHENMESSER FÜR ANGLER Mit einem Offiziersmesser halten Sie mehr als 100 Jahre Victorinox-Tradition in Ihrer Hand. Und im Angler Taschenmesser lebt diese Tradition weiter. Das Taschenmesser wurde ganz auf die Bedürfnisse von Anglern abgestimmt und ist deshalb mit einem Fischentschupper und einem Angellöser ausgerüstet. Nehmen Sie es beim Fischen mit, und Sie sind jederzeit bereit für den nächsten grossen Fang. - Klinge, gross - Klinge, klein - Stech-, Bohr- und Nähahle - Dosenöffner - Schraubenzieher 3 mm - Flaschenöffner - Drahtabisolierer - Schraubenzieher 5 mm - Korkenzieher - Zange - Drahtbieger - Hülsenpresser, innen-aussen - Fischentschupper - Angellöser - Lineal (cm) - Lineal (Zoll) - Zahnstocher - Pinzette - Schlüsselring
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22 mm
Gewicht
113 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.