Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Super Tinker Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Super Tinker Multi-Tool-Messer
Victorinox Super Tinker Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30470718
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.4703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
  • 14 Funktionen - Schere - Philips-Schraubendreher MITTLERES TASCHENMESSER MIT SCHERE Ob im Alltag oder auf Weltreise: Das Tinker Taschenmesser ist der Favorit bei Bastlern, die immer in Bewegung sind. Sie wissen schliesslich nie, was Sie im Laufe des Tages so alles erwartet. Aber eines wissen Sie sicher: Das Tinker haben Sie immer zur Hand, wenn etwas gebaut, geschraubt oder repariert werden muss. - Klinge, gross - Klinge, klein - Dosenöffner - Schraubenzieher 3 mm - Flaschenöffner - Drahtabisolierer - Schraubenzieher 5 mm - Stech-, Bohr- und Nähahle - Kreuzschraubenzieher 1 / 2 - Schere - Mehrzweckhaken - Zahnstocher - Pinzette - Schlüsselring
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
17 mm
Gewicht
84 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schlüsselanhänger
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.