|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-30470716 Herst.-Nr.: 1.3703.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - 14 Funktionen
- Schere
- Mehrzweckhaken\n\nMITTLERE TASCHENMESSER ZUM KLETTERN\nWillkommen in der Welt des Offiziersmessers, dem Ursprung des legendären Schweizer Taschenmessers. Und die Legende lebt weiter im Climber Taschenmesser. Die 14 Funktionen dieses Taschenmessers überzeugen durch Schärfe, Robustheit und intuitiver Bedienung. Ob Sie die Karriereleiter oder eine steile Bergwand hinauf klettern – das Climber begleitet Sie bis ganz nach oben.\n
- Klinge, gross
- Klinge, klein
- Dosenöffner
- Schraubenzieher 3 mm
- Flaschenöffner
- Drahtabisolierer
- Schraubenzieher 5 mm
- Stech-, Bohr- und Nähahle
- Korkenzieher
- Schere
- Mehrzweckhaken
- Zahnstocher
- Pinzette
- Schlüsselring
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 18 mm |  | Gewicht | 82 g | Merkmale | Bauart | Slip joint knife |  | Messertyp | Multi-Tool-Messer |  | Materiallgriff | ABS Synthetik |  | Schlüsselanhänger | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |