Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 17-150 CI Professional Winkelschleifer 15 cm 9300 RPM 1700 W 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 17-150 CI Professional Winkelschleifer 15 cm 9300 RPM 1700 W 2,5 kg
Bosch GWS 17-150 CI Professional Winkelschleifer 15 cm 9300 RPM 1700 W 2,5 kg
Bosch GWS 17-150 CI Professional Winkelschleifer 15 cm 9300 RPM 1700 W 2,5 kg
Bosch GWS 17-150 CI Professional Winkelschleifer 15 cm 9300 RPM 1700 W 2,5 kg
Bosch GWS 17-150 CI Professional Winkelschleifer 15 cm 9300 RPM 1700 W 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30468999
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 79K 002
EAN/GTIN:
     3165140820615
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Topfbürste
Ja
Durchmesser Topfbürste
75 mm
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1700 W
Ausgangsleistung
1010 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Durchmesser des Stützpolsters
125 mm
Höhe
104 mm
Länge (mm)
311 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Sonstige Funktionen
Schallleistungspegel Unsicherheit
3 dB
Direkte Kühlung
Ja
Anzahl der Modi
2
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
150 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
9300 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
7 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 601 881 M03
ab € 123,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.