Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor 23.2430 Schwarz, Edelstahl Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor 23.2430 Schwarz, Edelstahl Tischmikrofon
Monacor 23.2430 Schwarz, Edelstahl Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30463042
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ECM-310P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
80 mm
Mikrofongewicht
380 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
48 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
3 m
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
80 - 14000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
250 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
XLR-Out
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.